絞り込み
プラグ形状
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・川崎電線・ELPA・エスコ・オーム電機・エコー電子(EDK)・神保電器・SK11・TRUSCO・H&H・ノーブランド・行田電線・日東工業・ブロードウォッチ・レノボ・ジャパン(Lenovo)・KHD・槌屋ヤック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
  • 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A125V タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
  • 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
  • ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

    ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付

    KHD(22件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1.25・2
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    全長(m)3定格電圧(V)125
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水プラグ接地3P 明工社

    防水プラグ接地3P

    明工社(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
    種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
  • 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
  • プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機

    プラグ 平刃形接地2P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
  • 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水コードコネクタボディ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
  • 防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
  • 防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 2P セット品

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)9.6~12
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
  • 防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20相数三相
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
  • 引掛防水コネクタ プラグ 接地3P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 接地3P

    明工社(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形仕様防水/○質量(g)125適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3775適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5種別キャップタイプ接地3P20Aキャップコンセント形状接地3P(旧4P)端子巻締端子式プラグ形状平刃
  • プラグ 接地3P 明工社

    プラグ 接地3P

    明工社(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6958質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
  • 防水ゴムキャップ 引掛3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)11~14.5
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)