絞り込み
ブランド
プラグ形状
形状
丸刃タイプ・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,047件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強電用ボディ オーム電機強電用ボディオーム電機
989税込1,088
1個
3日以内出荷
形状平刃種類ボディ
強電用プラグ オーム電機強電用プラグオーム電機
309税込340
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
形状平刃種類プラグ
標準/平刃タイプセット品 Anywire(エニイワイヤ)標準/平刃タイプセット品Anywire(エニイワイヤ)
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○ブラック寸法A(mm)98寸法B(mm)51.5寸法C(Φmm)13.5適合電線径(Φmm)10.5~13.5
防水形コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形2Pアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V引掛形寸法A(Φmm)62寸法B(Φmm)15
防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3Pアメリカン電機
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)100寸法(Φmm)35
防水形プラグ 引掛形2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形2Pアメリカン電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V引掛形寸法A(Φmm)55.4寸法B(Φmm)15
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)100タイプゴムカバー寸法B(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
種類ボディ形状平刃
250V コネクターボディ エスコ250V コネクターボディエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
形状平刃種類ボディ
250V アース付プラグ エスコ250V アース付プラグエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BD-2A形状平刃種類プラグ関連資料仕様(0.07MB) 図面(0.16MB)
15A プラグ エスコ15A プラグエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
125V プラグ エスコ125V プラグエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
接地ゴムプラグ H&H接地ゴムプラグH&H
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5
2P防水コネクターボディー H&H2P防水コネクターボディーH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)形状平刃
接地3P 15A 防水コネクター(組) 明工社接地3P 15A 防水コネクター(組)明工社
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白) 明工社15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白)明工社
199,800税込219,780
1袋(400個)
20日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 黒 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 黒 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 青 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 青 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 赤 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)3m 赤 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 黒 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 黒 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 黒 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 黒 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 黒 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C14/C13 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C14/C13ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 黒 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 黒 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)