絞り込み
ブランド
プラグ形状
形状
丸刃タイプ・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,047件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V 行田電線国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V行田電線
7,998税込8,798
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25線心数2全長(m)3導体外径(Φmm)1.5規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1
国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V 行田電線国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V行田電線
37,980税込41,778
1箱(100本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.7×5.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
ラック取付用ねじセット アメリカン電機ラック取付用ねじセットアメリカン電機
589税込648
1セット(4本)
5日以内出荷
1Uコンセントバーシリーズまたはコンセントバーシリーズを19インチラックに取り付けるための、取付ねじとケージナットのセット品です。 ケージナットはラックのマウントフレームの四角穴に取り付けることにより、取付ねじのねじ穴として機能します。 (0Uコンセントバーシリーズはスライドレールタイプの取付金具にのみ対応)
仕様M6×16セムスねじ、M6ケージナット規格RoHS対応
WJ用パッキング アメリカン電機WJ用パッキングアメリカン電機
459税込505
1セット
5日以内出荷
壁面や盤面などの取付面の色相に合わせて、20A・30Aの防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に付属しているパッキングの色を、黒色に変更することが可能です。
仕様20A、30A専用規格RoHS対応
WJ用パッキング アメリカン電機WJ用パッキングアメリカン電機
329税込362
1セット
5日以内出荷
壁面や盤面などの取付面の色相に合わせて、15Aの防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に付属しているパッキングの色を、黒色に変更することが可能です。
仕様15A専用規格RoHS対応
ET用ラベル 400V アメリカン電機ET用ラベル 400Vアメリカン電機
859税込945
1セット(10枚)
5日以内出荷
T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
規格RoHS対応
ET用ラベル 100V/200V アメリカン電機ET用ラベル 100V/200Vアメリカン電機
859税込945
1セット(10枚)
5日以内出荷
T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
規格RoHS対応
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷から32日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ2~3.2、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機引掛形 機器用アウトレットアメリカン電機
689税込758
1セット
5日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
質量(g)42.8規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
質量(g)527.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機引掛形 機器用アウトレットアメリカン電機
699税込769
1セット
5日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
質量(g)23規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機引掛形 機器用アウトレットアメリカン電機
649税込714
1個
9日以内出荷
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)23.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
T型分岐用コネクタボディ アメリカン電機T型分岐用コネクタボディアメリカン電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60形状引掛タイプ引掛形種類ボディ入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P
コードコネクタ 東芝ライテックコードコネクタ東芝ライテック
479税込527
1個
5日以内出荷
ホワイト電源15A-125V対応コード平形コード0.75mm2~2mm2
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 明工社NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)明工社
889税込978
1個
5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 防水形コネクタボディ アメリカン電機引掛形 防水形コネクタボディアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形NEMA規格NEMA L8-20
接地3P 20A インレット 明工社接地3P 20A インレット明工社
669税込736
1個
5日以内出荷
極数接地3P定格電圧(V)250耐電圧極性の異なる充電金属部間1500V 1分間、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および触れる非充電金属部との間100以上(JISは開閉後5以上)ねじ締付トルク(N・m)1.2N・mRoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス用防塵カバー 明工社ハーネス用防塵カバー明工社
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様ハーネス用防塵カバーRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)明工社
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠) 明工社接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)明工社
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地3P 20A 引掛プラグ 明工社接地3P 20A 引掛プラグ明工社
899税込989
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A 引掛インレット 明工社接地3P 20A 引掛インレット明工社
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒)明工社
399税込439
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 15A ゴムプラグ 明工社接地3P 15A ゴムプラグ明工社
969税込1,066
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 15A 引掛プラグ(白) 明工社接地2P 15A 引掛プラグ(白)明工社
529税込582
1個
8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠) 明工社480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)明工社
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 480V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー明工社
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
3P 20A プラグ(3M) 明工社3P 20A プラグ(3M)明工社
569税込626
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社3P 20A コネクターボデー(3M)A形明工社
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番827-9789形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
3P 20A コネクターボデー(3M) 明工社3P 20A コネクターボデー(3M)明工社
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A 防水プラグ 明工社3P 15A 防水プラグ明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A プラグ(グリップ付) (黒) 明工社3P 15A プラグ(グリップ付) (黒)明工社
309税込340
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A ゴムプラグ 明工社3P 15A ゴムプラグ明工社
979税込1,077
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A 防水コネクターボデー 明工社2P 30A 防水コネクターボデー明工社
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A ゴムプラグ 明工社2P 30A ゴムプラグ明工社
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A 防水プラグ 明工社2P 20A 防水プラグ明工社
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A 引掛プラグ 明工社2P 20A 引掛プラグ明工社
649税込714
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A プラグ(3M) 明工社2P 20A プラグ(3M)明工社
389税込428
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社2P 20A コネクターボデー(3M)A形明工社
749税込824
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)