絞り込み
ブランド
プラグ形状
形状
丸刃タイプ・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,046件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2Pアメリカン電機
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電流(A)15タイプナイロンカバー寸法L(mm)63.5
防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
プラグ接地3Pグリップ付 明工社プラグ接地3Pグリップ付明工社
349税込384
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
抜止形機器用アウトレット アメリカン電機抜止形機器用アウトレットアメリカン電機(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
引掛形 プラグ アメリカン電機引掛形 プラグアメリカン電機
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60
アイロンプラグ Panasonic(パナソニック)アイロンプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ブラック極数2結線方式巻締端子式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)100寸法(Φmm)38
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)25寸法L(mm)114適合プラグR542トラスコ品番442-9460
30A プラグ エスコ30A プラグエスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LSエイム電子
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125Vエイム電子
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
接地ゴムプラグ SK11接地ゴムプラグSK11
949税込1,044
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状接地2P 15A 125Vタイプアースピンタイプ
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
プラグ2P グリップ付 明工社プラグ2P グリップ付明工社(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS仕様グリップ付適合電線(mm2)2~3.5トラスコ品番735-9934RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aプラグ(3M) 明工社3P20Aプラグ(3M)明工社(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHSトラスコ品番735-9900RoHS指令(10物質対応)対応
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)100寸法(Φmm)38
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)89寸法B(Φmm)44寸法C(Φmm)12.5
プラグ 引掛形2P アメリカン電機プラグ 引掛形2Pアメリカン電機
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4
引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社引掛ゴムプラグ 接地3P明工社(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様非防水質量(g)140適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番381-6915適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き平行コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続部分は棒形端子で便利です
定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
メガネプラグ付電源ケーブル 黒 カモンメガネプラグ付電源ケーブル 黒カモン
359税込395
1本
当日出荷から5日以内出荷
防水形機器用アウトレット アメリカン電機防水形機器用アウトレットアメリカン電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)引掛コーナーキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○寸法A(mm)73.25寸法B(mm)43寸法C(Φmm)56.5
抜止防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類セット品形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形結線方式巻締端子式ブラック適合電線径(Φmm)9.6~12適合電線(mm2)1.25~2
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30
プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機プラグ引掛形 接地3Pアメリカン電機
789税込868
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形適合埋込コンセントG50、3120GD適合コードコネクタボディ3124GN
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から翌日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
ゴムプラグ接地2P ELPAゴムプラグ接地2PELPA
579税込637
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
定格125V 15A形状平刃種類プラグ
ポッキンプラグ ユーボンポッキンプラグユーボン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ多重防水弁ブラック
平形コネクター ELPA平形コネクターELPA
293税込322
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)74寸法B(Φmm)25寸法L(mm)115適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9486
接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)明工社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃種類ボディ適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
プラグ3P グリップ付 明工社プラグ3P グリップ付明工社(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクター用カバー 明工社防水コネクター用カバー明工社(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(カバー)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
抜止形機器用アウトレット 白 アメリカン電機抜止形機器用アウトレット 白アメリカン電機
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)