電源コード(ACコード) (27) カテゴリ: 電源コード/コンセント(FA)エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.80 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.7 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)9.79 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 37/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.1 シース外径(Φmm) 約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.80 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.7 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)9.79 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 37/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.1 シース外径(Φmm) 約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.0 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)25.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.0 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)25.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.0 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)25.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.0 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)25.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.9 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)7.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル AWG 14 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.85、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)8.53 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 41/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.6 シース外径(Φmm) 約9.7 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.9 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)7.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル AWG 14 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.85、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)8.53 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 41/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.6 シース外径(Φmm) 約9.7 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.9 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)7.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル AWG 14 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.85、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)8.6、(標準)8.08 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 41/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.6 シース外径(Φmm) 約9.7 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.9 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)7.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル AWG 14 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.85、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)8.6、(標準)8.08 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 41/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.6 シース外径(Φmm) 約9.7 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグ付3M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.9 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)7.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル AWG 14 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.85、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)8.6、(標準)8.08 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 41/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.6 シース外径(Φmm) 約9.7 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線 61日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.80 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.7 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)9.79 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 37/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.1 シース外径(Φmm) 約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.80 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.7 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)9.79 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 37/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.1 シース外径(Φmm) 約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.80 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.7 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)9.79 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 37/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.1 シース外径(Φmm) 約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.80 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.7 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)9.79 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 37/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.1 シース外径(Φmm) 約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.8 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒7A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.0 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)25.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付3M黒7A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)24.4 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 全長(m) 2 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)24.4 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V 行田電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 線心数 2 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.1 色 黒 規格 電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V) 300 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) PVC 識別 線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm) 0.6 シース標準厚さ(mm) 1.0 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm) (平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 2.3 シース外径(Φmm) 約4.3×6.6 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km) 24.4
国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V 行田電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 1.25 線心数 2 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.5 色 灰 規格 電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V) 300 外径(Φmm) (撚合せ)5.4 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 識別 線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm) 0.6 シース標準厚さ(mm) 1.0 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm) (平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 2.7 シース外径(Φmm) 約7.4 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km) 15.1
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります