4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称断面積(mm2)0.75 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

種類電源コード 定格電圧(V)125 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公称断面積(mm2)0.75 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 定格AC125V・7A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)約2.3 シース外径(Φmm)約4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 線心数2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)PVC 識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm)0.6 シース標準厚さ(mm)1.0 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)2.3 シース外径(Φmm)約4.3×6.6 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります