コネクタ・コネクタ付ケーブル (101) カテゴリ: 接続・省配線(制御機器)ブランド: JST(日本圧着端子製造)すべて解除
JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 B32B-PHDSS (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 ピッチ(mm) 2 極数 32 シリーズ PHD 定格電流(A) 3 行数 2 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1 極数 40 シリーズ SHD 定格電流(A) 1 材質(コンタクト) リン青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 50 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm) 1 極数 30 シリーズ SHD 定格電流(A) 1 材質(コンタクト) リン青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 50 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 3日以内出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 5 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.0mm 2列 S34B-PHDSS (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 ピッチ(mm) 2 極数 34 シリーズ PHD 定格電流(A) 3 行数 2 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 SM06B-PASS-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピン ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ PA 定格電流(A) 3 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 B09B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナ ピッチ(mm) 2 極数 9 シリーズ PA 定格電流(A) 3 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。 ピッチ(mm) 1.2 極数 2 シリーズ ACH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 50 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 7日以内出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-09V-1 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm) 24.8 幅(mm) 6.9 ピッチ(mm) 2.5 極数 9 シリーズ XA 材質(ハウジング) ナイロン 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B02B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナ ピッチ(mm) 2 極数 2 シリーズ PA 定格電流(A) 3 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性 シリーズ EL 最大電流(A) 5 適合電線(mm2 ) Min0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) Min26,、Max20 結線方法 圧着 オス・メス オス 併用可能製品 ELコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 10 最大動作温度(℃) 90
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S3B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 3 シリーズ PH 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シリーズ番号 S3B シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 SM08B-PASS-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 7日以内出荷
仕様 日本圧着端子製造 PA シリーズ 2.0 mm SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタ. PA シリーズは、複雑なハーネス設計に適した2.0 mm ピッチの電線対基板 SMT シュラウド型基板接続用ヘッダコネクタです。PAシリーズの2.0mmシュラウド型ヘッダは、嵌合相手側のコネクタとの接続を確実にするロックランプ機構を備えています。このロック機構は、組み立て中の切断や振動による断線を防止することもできます。この PA シリーズ SMT ヘッダは、ハウジングに挿入ガイドが組み込まれているので、挿入が簡単です。垂直取付の SMT ヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする極性ボスを備えています。垂直取付ヘッダのフランジプレスピンは、歪んだ嵌合を解除する時に不意に外れることがないように設計されています。. 特長. 確実に接続するためのロック機構 正確で簡単な挿入を可能にする挿入ガイド 極性ボスによって基板上で正確に配置 誤抜防止フランジ付きプレスピン ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ PA 定格電流(A) 3 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定 ピッチ(mm) 2 極数 2 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 S7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定 ピッチ(mm) 2 極数 7 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm) 32.3 幅(mm) 6.9 ピッチ(mm) 2.5 極数 12 シリーズ XA 材質(ハウジング) ナイロン 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 3 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 B9B-ZR-SM4 TF (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造) 7日以内出荷
仕様 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換 ピッチ(mm) 1.5 極数 9 シリーズ ZH 定格電流(A) 1 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 50 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 トップエントリー
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。 ピッチ(mm) 2.5 極数 2 シリーズ EH 定格電流(A) 3 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-13V-1 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm) 34.8 幅(mm) 6.9 ピッチ(mm) 2.5 極数 13 シリーズ XA 材質(ハウジング) ナイロン 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm) 7.86 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 2 シリーズ VHR 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-11V-1 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm) 29.8 幅(mm) 6.9 ピッチ(mm) 2.5 極数 11 シリーズ XA 材質(ハウジング) ナイロン 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向 ストレート
ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1セット(100個)
当日出荷 から 翌々日出荷
材質 ナイロン6(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.6 定格電流(A) MAX10 適合電線(mm2 ) 0.13~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 26~16
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1セット(100個)
当日出荷 から 翌々日出荷
材質 ナイロン6(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.6 定格電流(A) MAX10 寸法B(mm) 14.6 適合電線(mm2 ) 0.13~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 26~16
HLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
トラスコ品番 413-7710 材質 リン青銅・すずメッキ(リフロー処理) 質量(g) 14 定格電流(A) MAX7 適合電線(mm2 ) 0.3~0.75 電線被覆外径(mm) 1.5~2.2 適合電線範囲 AWG(#) 22~18
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途 機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質 ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状 トップ型 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 2 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線範囲 AWG(#) 30~24 耐電圧(V) AC800/1分間
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造) 当日出荷 から 翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途 機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質 ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状 サイド型 定格電流(A) 2 定格電圧(V) 100 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 耐電圧(V) AC800/1分間 適合電線範囲 AWG(#) 30~24
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷 から 6日以内出荷
形状 サイド型 ピッチ(mm) 2.0 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時) 適合電線範囲 AWG(#) 28~22
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 色 白 ピッチ(mm) 1.5 定格電圧(V) 50 定格電流(A) 1.0(AWG#26使用時)
YLSシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷 から 6日以内出荷
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。
インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ 圧着中継インナーロック付 使用温度範囲(℃) -25~+90 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合パネル厚さ(mm) 0.7~2 適合電線範囲 AWG(#) 26~16 耐電圧(V) AC1500・1分間
XMRシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
ピッチ(mm) 2.5 材質 66ナイロン 定格電圧(V) MAX250V AC・DC 定格電流(A) MAX3A AC・DC 絶縁抵抗(MΩ) 500 適合パネル厚さ(mm) 0.5~1.8 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.08~0.5 適合電線範囲 AWG(#) #28~#20 耐電圧(V) AC1500(1分間)
接続・省配線(制御機器) の新着商品 ページ: 1/ 3
取付金具 omron(オムロン) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
支持レール omron(オムロン) 税込 ¥ 549 ~ ¥ 499 ~
本体固定具 omron(オムロン) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ