接続・省配線(制御機器) :「B-14」の検索結果
関連キーワード
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
定格電圧(V)250 AC・DC
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
仕様クリンチなし、RoHS対応品
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル
規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086
耐電圧AC 1500V・1分間
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)250
耐電圧AC800V/1分間
定格電流(A)3
絶縁抵抗1000MΩ以上
適合電線範囲 AWG(#)32~22
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。
実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2
規格UL94V-0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
強ロック機構
互換性のある圧着・圧接の両ソケット
高信頼性コンタクト
挿入ガイド構造
ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)28~22
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
形状サイド型
ピッチ(mm)2.0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)28~22
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。