ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)CVILUX5日以内出荷
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス)
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V/1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(15Pオス)CVILUX5日以内出荷
はんだ接続タイプD-Subコネクタ(15Pオス)
定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(15Pメス)CVILUX5日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(15Pメス)
定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付)CVILUX5日以内出荷
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V、1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
#4-40UNC6角ボルトをあらかじめリベットで装着済み
仕様ニッケル上に金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満端子15ピンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)CVILUX5日以内出荷
高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス)
定格最大1A、AC250V
耐電圧はAC1000V/1分間
端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ)CVILUX5日以内出荷
15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー
ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応
低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適
標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~