絞り込み
ブランド
- ITT CANNON
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,656)
- BULGIN(307)
- HIROSE(ヒロセ電機)(475)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- omron(オムロン)(210)
- RS PRO(1,761)
- SAMTEC(305)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,553)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(417)
- フエニックス・コンタクト(1,251)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- ワゴジャパン(463)
- 七星科学研究所(339)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- 東洋技研(318)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント
ITT CANNON¥55,980税込¥61,5781個当日出荷適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス
ITT CANNON¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055 1袋 100個入
ITT CANNON¥62,980税込¥69,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165アズワン品番65-7782-56
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入
ITT CANNON¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412アズワン品番65-7665-83
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子192900-0635 1袋 100個入
ITT CANNON¥29,980税込¥32,9781袋(100個)7日以内出荷はんだカップコンタクト。挿抜回数500回用に最適仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434アズワン品番65-7662-53
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089 1袋 100個入
ITT CANNON¥67,980税込¥74,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181アズワン品番65-7781-84
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:14 → 16AWG 圧着端子192990-1220 1袋 100個入
ITT CANNON¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134アズワン品番65-7783-96
ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入
ITT CANNON¥149,800税込¥164,7801袋(100個)7日以内出荷ダストキャップ。プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425アズワン品番65-7744-34
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ 1袋 100個入
ITT CANNON¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4193アズワン品番65-7783-15
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058
ITT CANNON¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171アズワン品番65-7782-38
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 2個入
ITT CANNON¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4176アズワン品番65-7782-65
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0084 1袋 100個入
ITT CANNON¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175アズワン品番65-7782-41
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入
ITT CANNON¥139,800税込¥153,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205アズワン品番65-7783-93
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ
ITT CANNON¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4114アズワン品番65-7779-51
ダストキャップ 1袋 100個入
ITT CANNON¥109,800税込¥120,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●ダストキャップ. プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。●コード番号:190-3426アズワン品番65-7767-98
エンドベル 1袋 100個入
ITT CANNON¥32,980税込¥36,2781袋(100個)7日以内出荷関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663。アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用。このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。仕様●併用可能製品:APD シリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:190-3473アズワン品番65-7665-99
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0055
ITT CANNON¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166アズワン品番65-7782-21
自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入
ITT CANNON¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷仕様●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315アズワン品番65-7548-75
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0059
ITT CANNON¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174アズワン品番65-7783-69
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056 1袋 100個入
ITT CANNON¥57,980税込¥63,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168アズワン品番65-7781-47
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 10個入
ITT CANNON¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133アズワン品番65-7782-28
ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-000 1袋 5個入
ITT CANNON¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058アズワン品番65-7781-06
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0101
ITT CANNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188アズワン品番65-7782-80
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0097
ITT CANNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186アズワン品番65-7781-97
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0089
ITT CANNON¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4182アズワン品番65-7781-85
ダストキャップ シェルサイズ:16mm TNAシリーズ
ITT CANNON¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4101アズワン品番65-7779-61
ダストキャップ シェルサイズ:14mm TNAシリーズ
ITT CANNON¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4194アズワン品番65-7782-82
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0085
ITT CANNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4178アズワン品番65-7779-52
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 1袋 100個入
ITT CANNON¥44,980税込¥49,4781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4170アズワン品番65-7782-67
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 → 18AWG 圧着端子192990-0070 1袋 100個入
ITT CANNON¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4132アズワン品番65-7781-73
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:20 → 16AWG 圧着端子330-8672-002
ITT CANNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4204アズワン品番65-7781-98
Discriminating Keying Pins Power 1袋 5個入
ITT CANNON¥639税込¥7031袋(5個)7日以内出荷仕様●種類:電源ピン●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4099アズワン品番65-7783-62
XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき
ITT CANNON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷XLRシリーズ オーディオコネクタ。NHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21
ピン・ソケットコンタクト ソケット サイズ:18 → 14AWG 圧着端子031-8703-051
ITT CANNON¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4062アズワン品番65-7784-01
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0056
ITT CANNON¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4169アズワン品番65-7782-57
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0037 1袋 100個入
ITT CANNON¥41,980税込¥46,1781袋(100個)7日以内出荷。3 ピースインサート(コンタクト)。機械加工構造 金めっきインサート ずれ及びテストプローブの使用による損傷に対する耐性 色分けされた保持スプリングで識別が簡単 定格電流: 13 A仕様●オス/メス:メス●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3419アズワン品番65-7665-93
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:24 → 26AWG 圧着端子192990-0030 1袋 10個入
ITT CANNON¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4129アズワン品番65-7782-71
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:24 → 26AWG 圧着端子192990-0030 1袋 100個入
ITT CANNON¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4128アズワン品番65-7779-71
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子192991-0093
ITT CANNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4184アズワン品番65-7782-69