接続・省配線(制御機器) :「無線アンテナケーブル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷