同軸コネクタ ジャック 基板取付SAMTEC7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:GRF1●コード番号:229-5051アズワン品番65-7571-22
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 26個入SAMTEC¥59,980税込¥65,978
1セット(26個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:GRF1●コード番号:229-5050アズワン品番65-7574-02
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2SAMTEC5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入SAMTEC¥47,980税込¥52,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタSAMTEC7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363アズワン品番65-7764-98
同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035アズワン品番65-7571-25
同軸コネクタ プラグ 1セット 200個入SAMTEC¥229,800税込¥252,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6257アズワン品番65-7593-81
同軸コネクタ プラグ 1セット 200個入SAMTEC¥279,800税込¥307,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6259アズワン品番65-7593-34
同軸コネクタ プラグSAMTEC7日以内出荷
Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6258アズワン品番65-7590-94
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~