バッテリコネクタSIEMENS7日以内出荷
Siemens 6FX シリーズは、2 極絶縁体ユニオンナット 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するためのブレーキコネクタです。2 極絶縁物内容: 5 個
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●シリーズ:6FX●コード番号:211-0200アズワン品番65-7533-35
電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケットSIEMENS7日以内出荷
Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197アズワン品番65-7533-71
6FXシリーズ 照明用コネクタ 4SIEMENS7日以内出荷
Siemens 6FX シリーズは、4 極絶縁体ユニオン(ナット)の 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するための電源コネクタです。4 極絶縁物( 5 個)が付属しています
仕様●ポール形式:4●シリーズ:6FX●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ストレート●コード番号:211-0199アズワン品番65-7535-36
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~