コネクタ・コネクタ付ケーブル (109) カテゴリ: 接続・省配線(制御機器)ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
D-1000 コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス はんだカップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 22 → 18 AWGコンタクトタイプ = ソケットシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = はんだカップ長さ = 14.22mmAMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DFスナップインはんだカップコンタクト. AMPLIMITE HDP-20シリーズ圧着スナップインコンタクトD-Subコネクタに使用できるAMPLIMITEサイズ20 DFスナップインはんだカップコンタクトです。これらのサイズ20 DFスナップインはんだカップコンタクトは、0.00076金めっきが施され、ピン直径が1.02 mmで、ワイヤサイズ18 AWG (最大導体径1.17 mm)に対応しています。 挿入 / 抜き取り工具については、品番 ; 446-822 446-822 を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
D-subコネクタ TE Connectivity, メス, 9極 標準D-Sub E TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 極数 = 9 オス/メス = メス 接続方向 = ストレート 実装タイプ = スルーホール ピッチ = 2.74mm Dコネクタタイプ = 標準D-Sub D-Subシェルサイズ = E ハウジング材質 = PBT 長さ = 31.19mm 幅 = 12.6mm 深さ = 12.93mm 寸法 = 31.19 x 12.6 x 12.93mm 表面処理:コンタクト = 金 AMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃ 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 10 質量(g) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
D-4000シリーズ コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
形状 リセコンタクト、バラ状 適用領域 14 絶縁被覆外径(Φmm) 2.8-3.75 ワイヤレンジマーク M
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
LOCK EXTENDタイプ
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途 工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器 取付方式 ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm) 1.27 極数 8 使用温度範囲(℃) -40~85 ボタン色 スライド:黒 接続 ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性 UL94V-0 適合電線サイズ AWG:30~26 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 半田
D-5000シリーズ コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~特価
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
標準角形コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
産業用モータコネクタ キット品
リセプタクル
用途 電線対モータ RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷 から 5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途 工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器 取付方式 ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm) 1.27 極数 8 使用温度範囲(℃) -40~85 接続 ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性 UL94V-0 適合電線サイズ AWG:30~26 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 半田
D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity, オス, 9極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼コンタクトめっき = ニッケルの上にパラジウムの上に金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.74mm幅 = 12.93mm深さ = 16.82mmAMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443') 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692') 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207') 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822') 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032') 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9327') 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199') 301-8199/と< 717-4669') 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷
仕様 ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着長さ = 14.1mmAMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途 工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器 色 黒 取付方式 ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm) 1.27 極数 8 使用温度範囲(℃) -40~85 接続 ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性 UL94V-0 被覆外径(mm) 適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ピアッシング
インダストリアル ミニ I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ
インダストリアルミニI/O
次世代高速伝送(1Gbps)
小型省スペース設計。
RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較)
イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。
「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。
嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。
ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。
プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。
他の通信用コネクタとの変換接続が可能。
ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途 工作機械
半導体製造装置
FA装置
計測機器 色 黄 取付方式 ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm) 1.27 極数 8 使用温度範囲(℃) -40~85 接続 ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性 UL94V-0 被覆外径(mm) 適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ピアッシング
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (1件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1パック(10個)ほか
3日以内出荷 から 71日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
D-subコネクタ TE Connectivity, 26極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 極数 = 26接続方向 = ストレートハウジング材質 = PVCシリーズ = AMPLIMITE HDP-22オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 ; 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 ; 782-9524 782-9524 及び ; 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 ; 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 314-8026 314-8026 及び ; 680-9692 680-9692 を参照してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 717-4669 717-4669 を参照してください。 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 20 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
D-subコネクタ 68極 オス スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity 2-5174225-シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:0.1 インチ、2.54 mm、プロファイル:標準、極数:68、行数:2、基板実装方向:ライトアングル、ポストめっき素材:スズめっきニッケル、シールドめっき材質:ニッケルめっき、コンタクトベース材質:りん、コンタクト形状及びフォーム:金めっき、かん合部 基板への終端方法:スルーホールはんだ、終端ポスト長:2.9 mm、基板実装アライメント:なし、基板実装
仕様 ●極数:68●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ハウジング材質:PBT●長さ:63.9mm●幅:17.3mm●深さ:10.3mm●寸法:63.9 x 17.3 x 10.3mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4988 アズワン品番 65-7711-70
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 205203-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
極数 9オス/メス メス接続方向 ストレート実装タイプ ケーブルマウント結線方法 圧着定格電流 3.7Aハウジング材質 鋼定格電圧 250.0 V長さ 30.81mm幅 12.55mm深さ 17.9mmシリーズ Amplimite HDP-20mm動作温度 Min -55.0℃AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズメスねじロック / キット. AMPLIMITE .050シリーズD-Sub基板ライトアングル / 縦型取り付けレセプタクルヘッダ及びパネル取り付けプラグ / レセプタクルヘッダ用の、ステンレススチールねじロックキット(キットごとに2個のネジロック)です。 ねじのサイズと長さについては、テーブルを参照してください。 品番< 717-4511') 717-4511/はライトアングル基板実装コネクタ用に推奨 品番< 717-4495') 717-4495/及び< 680-9399') 680-9399/は、スプリングラッチタイプ又はジャックスクリュータイプのケーブルコネクタに対応できる、ラッチ又はラッチとレールが付いた基板実装又はパネル取り付けコネクタ用に推奨 品番< 680-9395') 680-9395/は、厚さ1.19 mmのパネルに取り付けられたAMPLIMITE .050シリーズスリムラインD-Subコネクタと共に使用するために推奨 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 ° RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658614-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(40個)
5日以内出荷
極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.76mm結線方法 = IDC定格電流 = 1.25Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250.0 V長さ = 30.88mm幅 = 12.59mm深さ = 18.61mmシリーズ = Amplimite HDF-20mm動作温度 Min = -55.0℃AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備
角形コネクタ ハードウェア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
ダイナミック 角型プラスチックフレーム
用途 工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ 極数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
角形コネクタ ハードウェア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
ダイナミック 角型フレーム
用途 工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ 極数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
角形端子インサート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ソケットタイプ
用途 工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 25オス/メス オス接続方向 ストレート実装タイプ ケーブルマウント結線方法 圧着ハウジング材質 鋼定格電圧 250.0 V長さ 53.03mm幅 12.54mm深さ 17.8mmシリーズ Amplimite HDP-20動作温度 Min -55.0℃AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(40個)
5日以内出荷
極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.77mm結線方法 = IDC定格電流 = 1.25Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 250.0 V長さ = 30.88mm幅 = 18.61mm深さ = 12.59mmコンタクト材質 = リン青銅mm動作温度 Min = -55.0℃品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
TE Connectivity D-Sub バックシェエル 207467 シリーズ 9 極 E, 黒, 207467-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 9D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒シリーズ = 207467AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル. 180 °と90 °のケーブル出口オプション付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。 オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 、 ; 717-4546 717-4546 を参照してください。 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 スプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 と ; 680-9392 680-9392 を参照してください。
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1セット(40個)
5日以内出荷
極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.76mm結線方法 = IDC定格電流 = 1.25Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 250.0 V長さ = 39.14mm幅 = 18.61mm深さ = 12.59mmコンタクト材質 = リン青銅mm動作温度 Max = +105℃品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
TE Connectivity D-Sub バックシェエル 64 極, 黒, 552082-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 64色 = 黒CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ. CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ及びカバーキット: System 5シリーズ50極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 739-0931 739-0931 、 ; 739-0940 739-0940 には、それぞれ黒とアーモンド色の120 °ケーブル出口(O 8.9~17.3 mm)が付いています。 14極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6819 823-6819 には、180 °ケーブル出口(O 6.73~7.87 mm)が付いています。 24極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフカバーキット: ; 719-4452 719-4452 には、90 °ケーブル出口(O 10.8~12.7 mm)が付いています。 ; 823-6800 823-6800 には、180 °ケーブル出口(O 9.65~10.92 mm)が付いています。 64極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフ及びカバーのみ: ; 823-6799 823-6799 : カバー、90 °ケーブル出口。クランプが必要です。 ; 823-6822 823-6822 : カバー、90 °ケーブル出口。ラチェットスタイルのクランプが必要です。 カバー用ケーブルクランプ: ; 823-6783 823-6783 : ケーブルO 10.8~12.7 mm用ロッキングラッチスタイル。 ; 823-6793 823-6793 : ケーブルO 8.9~10.8 mm用ロッキングラッチスタイル。
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1757819-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着ハウジング材質 = 鋼長さ = 31.19mm幅 = 9.52mm深さ = 12.93mmシリーズ = Amplimite 109mmシリーズ番号 = M24308 / 4-259ZAMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ109、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ109標準密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 これらのAMPLIMITEシリーズ109 MIL規格D-subケーブルコネクタには、亜鉛めっきスチールシェル、3.05 mmの取り付け穴とMIL-M-24519準拠の黒色ポリエステルインサートが付属しています。 シリーズ109 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ20コンタクト(別売り又は付属、表を参照)です。圧着ピンコンタクトについては品番 ; 680-9210 680-9210 を、圧着ソケットコンタクトについては品番 ; 680-9222 680-9222 をそれぞれ参照してください。 シリーズ109MIL規格ケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。
TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, 5747843-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 89,980税込 ¥ 98,978
1セット(52個)
5日以内出荷
極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 6.0A長さ = 69.32mm幅 = 12.55mm深さ = 18.8mmコンタクト材質 = 真鍮mm動作温度 Max = +105℃デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9 、 15 、 25 、 37 ポジションのタイプがあり、 50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、 15 、 26 、 44 、 62 、 78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
角形端子インサート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ピンタイプ
用途 工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
接続・省配線(制御機器) の新着商品 ページ: 1/ 3
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 274 ~ ¥ 249 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 769 ~ ¥ 699 ~