接続・省配線(制御機器) :「PSE」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMPSEAL16
種別プラグハウジング 極数12 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦31.5 寸法B(mm)横38.33 寸法C(mm)深さ36.8 端子ピッチ(mm)4.5
1箱(14個)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMPSEAL16
種類カバー 形態AMPSEALバックシェル
1箱(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMPSEAL16
種別キャップハウジング 端子ピッチ(mm)4.5
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMPSEAL16
種別キャップハウジング 極数4 端子ピッチ(mm)5.3 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦47.55 寸法B(mm)横24.6 寸法C(mm)深さ22.45
1箱(50個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))引抜工具 抜き取り工具 Ampsealシリーズ
仕様●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7316 アズワン品番65-7635-77
1個
12,980 税込14,278
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル 自動車コネクタ バックシェル AMPSEALシリーズ 8 1袋 2個入
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:AMPSEAL●極数:8●コード番号:195-8947 アズワン品番65-7721-90
1袋(2個)
889 税込978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 35極 オス 車載用ヘッダ 1セット 32個入
TE Connectivity AMPSEAL 水平実装車載用ヘッダです。 35 ポジションを電線対基板 / 電線対デバイスコネクタシステムに統合しています。AMPSEAL ヘッダーは基板用に設計されており、8、14、23、35 の各タイプが用意されていますコネクタシステム - 電線対基板、電線対デバイス コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:17A●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AMPSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5410 アズワン品番65-7504-97
1セット(32個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番65-7484-77
1個
699 税込769
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色:黄 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7305 アズワン品番65-7592-69
1個
319 税込351
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))カバー カバー AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェル、ケーブル出口角度 90 ° (インライン)、PA なし、電線対電線色: 黒
仕様●種類:カバー●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7307 アズワン品番65-7592-71
1個
369 税込406
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 24極 メス ヘッダ 1セット 20個入
TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用ヘッダ、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、シール可能、水平、3 列、ニッケル( Ni )、ワイヤ、ケーブル色: 黒
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●極数:24●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7313 アズワン品番65-7607-13
1セット(20個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色:赤 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7304 アズワン品番65-7642-96
1個
309 税込340
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))カバー カバー AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェル、ケーブル出口角度 180 ° (インライン)、PA なし、電線対電線色: 黒
仕様●種類:カバー●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7308 アズワン品番65-7592-72
1個
289 税込318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色は黒 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7306 アズワン品番65-7592-70
1個
329 税込362
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 16極 メス コネクタ
TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、密封可能、茶、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7300 アズワン品番65-7614-74
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 16極 メス ヘッダ 1セット 20個入
。TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用ヘッダ、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、シール可能、水平、3 列、ニッケル( Ni )、ワイヤ、ケーブル色:茶
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●タイプ:ヘッダ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7311 アズワン品番65-7593-01
1セット(20個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 24極 メス コネクタ 1セット 16個入
TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、密封可能、黒、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7301 アズワン品番65-7592-68
1セット(16個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ メス レセプタクルストリップフォーム 1セット 5000個入
AMPSEALコンタクトは1.3 mmのプレス成形ソケットです。銅合金製で、スズ(最大 8 A)又は金(最大 17 A)でめっきされています。16~20 AWG (1.5~0.50 mm2)のワイヤに対応しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●タイプ:レセプタクルストリップフォーム●オス/メス:メス●定格電流:17A●結線方法:圧着●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9043 アズワン品番65-7548-73
1セット(5000個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 28極 メス 車載用コネクタハウジング 1セット 10個入
AMPSEAL 16 ハイブリッドレバーハウジングは、かん合用のレバースライド機構とスライド式取り付けクリップを備えています。24 サイズの 16 端子と 4 サイズの 12 端子を組み合わせ、それぞれ最大 13 A 又は 25 A の電流を流せば、設計の柔軟性が広がります。打ち抜き丸形端子
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:4●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMPSEAL●色:黒●高さ:48.45mm●幅:111.25mm●深さ:72.75mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:188-1356 アズワン品番65-7587-76
1セット(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))引抜工具 抜き取り工具 Ampsealシリーズ 1袋 2個入
TE Connectivity 抜き取り工具です。UL 難燃性等級: UL94-HB
仕様●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7315 アズワン品番65-7640-46
1袋(2個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル 自動車コネクタ バックシェル AMPSEALシリーズ 14 1袋 2個入
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:AMPSEAL●極数:14●コード番号:195-8949 アズワン品番65-7721-18
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング