商品豆知識
仕様ヒロセLFシリーズリアパネル取り付けレセプタクルコネクタ. ヒロセLFシリーズのリアパネル取り付けコネクタは、自己整列するコンポーネントを特長としているため、組み立て時に高価な工具を使用する必要がありません。 防水性があり、IP68保護等級相当(かん合時)の安全なバヨネット式の耐ねじれ振動ロックを装備しています。医療機器、射出成形、センサ、ロボット、CCTVカメラ工場機器などを含む様々な用途に最適です。. 特長と利点. 自動整列で、複雑な工具が不要 IP68保護等級(かん合時) 耐振バヨネットロック 動作
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
材質(ハウジング)亜鉛
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス to メス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。