接続・省配線(制御機器) :「水漏れ止め」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルサイズ6 材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS) 定格電圧100VAC、140VDC 定格電流(A)2 防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型 難燃性UL94 V-0 コネクタプラグ、雄ピン ポジション6 動作温度(℃)-25~85 適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
519 税込571
当日出荷