接続・省配線(制御機器) :「fc-50」の検索結果
関連キーワード
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.
ピッチ(mm)2.54
極数50
シリーズHIF3FC
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数50
シリーズHIF3FC
定格電圧(V)最大200.0
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号3FC
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。