接続・省配線(制御機器) :「安全シール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数: 8●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: クイックコネクト●結線方法: 圧着●接続方向: ストレート●定格電流: 5A●IP保護等級: IP68●シールド/非シールド: シールド●シリーズ: 1M●ハウジング材質: アルミニウム合金●動作温度 Min: -55℃●関連コネクタについては ; 760-0149 760-0149 、 ; 760-0152 760-0152 、 ; 760-0155 760-0155 、 ; 760-0168 760-0168 、 ; 760-0165 760-0165 、 ; 760-0174 760-0174 、 ; 760-0102 760-0102 、 ; 760-0109 760-0109 、コンタクトは ; 760-0095 760-0095 、 ; 760-0098を 760-0098を ご参照ください。. Lemo M シリーズ アークティックグリップ付きオスケーブルコネクタ. Lemo M シリーズのアークティックグリップ付きオスケーブルコネクタは、高強度アルマイト処理された高グレードのアルミニウム製で、嵌合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。M シリーズのアークティックグリップコネクタは、マルチピン、振動防止、密閉型コネクタを持つ最小の製品の1つで、高い密度のピン数、 3600 EMC シールド保護、独自のラチェット保護機構を備えながら、軽量での接続が可能です。 この M シリーズのアークティックグリップケーブルコネクタは、車載用と航空機用電子機器、軍事用、モータースポーツ用など多くの用途に最適で、手袋着用時でも組み立てが簡単にできるように設計されています。Lemo M シリーズの丸型ケーブルマウントコネクタ製品は、 MIL-38999 コネクタに比べてサイズと質量の面で大きな利点があります。過酷な環境で使用できるように設計されたLemo M シリーズのアークティックグリップコネクタは、銃撃、高度、振動、雷、温度、浸漬、化学薬品、難燃性を含む全範囲の MIL テストを実施済みです。. コンパクトで頑丈な設計により、過酷な環境でも省スペースを実現 ラチェットカップリング機構により、迅速かつ確実な接続が可能 精密金めっきオスコンタクト 小型でコンタクト密度が高い 容易な嵌合とセキュリティが得られるキー溝 一体型バックシェル 動作温度範囲: -50 → +200 ° C 完全なEMCシールドが得られる360°の遮蔽 かん合時にIP68等級のシール構造 防砂と防塵 スクーププルーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷