絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • AMPHENOL(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ダイヤトレンド(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • RS PRO(2)
  • カナレ電気(1)
  • 東洋技研(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • マルヤス電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「M5-16」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1LUMBERG
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07LUMBERG
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数7RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1LUMBERG
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERGDINソケット 3極 メス ケーブルマウントLUMBERG
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IEC60130-9KV Cable Socketsストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881アズワン品番65-7773-61
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08LUMBERG
69,980税込76,978
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
205/65-16特集
おすすめ人気ランキング
接続・省配線(制御機器)