仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:8A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:400V
アズワン品番65-1665-74
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。