1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PhoenixContactSACC-M12FSSPEEDCONシリーズのコネクタです.PhoenixContactは、SPEEDCONコネクタのM12SACC-MSDシリーズを提供します。SPEEDCONコネクタはFasterLockingSystemを提供し、設置時間を短縮します。SACCM12シリーズは、柔軟性が高く、堅牢で汎用性が高く、不安定な環境に耐えられるように設計されています。.特長と利点.IP67等級の高い保護。40→+85℃の周囲温度で動作し、産業環境に最適です。ねじ接続。さまざまな導体に幅広く対応。フェルールを使用して、又は使用せずにワイヤを接続できます。Zinダイカスト、ニッケルメッキのKnurls材料。NBRでシールされています。IEC61076-2-101準拠過電圧カテゴリ2の保護レベル.代表的用途.安定した安全なワイヤ接続が必須の産業オートメーション用途
仕様コーディング:A 極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Min)-40 シェルサイズ12 コンタクト形状メス(ソケット) ポール(形式)5P 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)CuSnZn 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング