仕様タイプ = 工具ポーチベルト含む = ありポーチの数 = 3材質 = ポリエステルパッド付きベルト = ありペンホルダー = ありRS Pro電気技術者用の工具ポーチ. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の業務用の電気工具ポーチです。. 特長と利点:. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の工具ポーチ。 巻き尺の固定箇所及びテープホルダチェーン。 使いやすい大型コンパートメント。 通気性の良いパッド付き、調整可能ベルト(90 → 120 cm)。
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9IP保護等級 = IP67素材 = プラスチックシリーズ = GTC Sealed色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(D-Subコネクタ用). 9ピンD-Subコネクタ及び15ピン高密度D-Subコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、D-Subコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の長さ110 mmのプラスチック製チェーンを備えています。適合するコネクタについては、GT14*シリーズはんだD-Subコネクタ及びGT14*シリーズシリアルケーブルアセンブリを参照してください。代表品番には、 ; 122-3035 122-3035 、 ; 122-3038 122-3038 、 ; 122-3040 122-3040 、 ; 122-3042 122-3042 、 ; 122-3043 122-3043 、 ; 122-3045 122-3045 などがあります。. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のハウジングとチェーン EPDMゴム製パッド ステンレススチール製タッピングと小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。