接続・省配線(制御機器) :「g10」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様セットタイプ = ツイストドリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mm材質 = HSS-G個数 = 19セット内容 = HSSドリルビットDIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
1セット
7,370 税込8,107
6日以内出荷

仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0最高使用温度 = +260℃寸法はすべて概算です。. Victrex(R) Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R) Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

RS Pro絶縁プライヤ / ドライバ12点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁工具キットは、非常に汎用性が高い製品です。この工具セットは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護する絶縁が施されており、単極電圧計も装備されているため、電子機器の用途に最適です。 プライヤとドライバはどちらも人間工学に基づいたハンドルを備えており、長期間使用しても手の疲れが軽減されます。3 本のプライヤと 5 種類のドライバサイズのセットには、ボックスカッターナイフ、自動ワイヤストリッパ、巻尺も含まれています。そのため、このキットには、修理やメンテナンスに関するさまざまなソリューションが含まれています。 このキットは、工具を風雨から保護し、保管中や輸送中に整理するためのジッパー付きソフトケース入りで提供されます。. キットの内容. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ( VDE 認定) x 1 G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー( VDE 認定) x 1. G15シリーズ絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) x 1. E25-AS06自動ワイヤストリッパ x 1. G01シリーズC-PLUS絶縁マイナスドライバ(VDE認定) x 3. G03シリーズC-PLUS絶縁Pozidrivドライバ(VDE認定) x 2. 6106単極電圧テスター(VDE認定、長形) x 1. J45C小型万能ナイフ18 mm x 1. P05シリーズ小型巻尺 x 1. 用途. ドライバは、どのような作業用キットでも最も重要な手動工具の 1 つで、留め具を締め付けたり緩めたりする場合に不可欠です。このプライヤセットは、小型部品の取り扱いやワイヤの操作に最適です。このセットのドライバ及びプライヤは、 IEC60900 規格に準拠して VDE で、通電中の部品又は 1000 V ac までの活線部品の作業に最適です。これらの絶縁ドライバは、ユーザーの安全を守り、電気的短絡により損傷を受ける可能性がある電子部品の損傷を防ぐこともできます。電気技術者や電気エンジニアの工具キットに追加するのに最適です。 このセットには、切断、測定、及びワイヤストリッピング用の工具が含まれ、次の用途にも最適です。 保守作業員 技術者 DIY愛好家. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 10mm。全体長さ = 89mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。. ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB最高使用温度 = +170℃ナイロン66. 高融点ナイロン66 優れた電気的特性 高い耐薬品性 耐衝撃性 容易な機械加工でギアの作成が可能 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 10mm外径 = 13mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃引張強度 = 60 MPaアクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 直角ケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このオス SMA コネクタは、 RG174 ケーブル及びメス SMA とペアに接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。特長と利点.直角ボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。 2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 14 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。 4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 5 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 圧着フェルールを導線の上にスライドさせて、コネクタ内部にある穴ピンに合わせます。 7. はんだ付けを数秒間行います(加熱しないでください)。 8. キャップを挿入します 9. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。アクセスブレードを取り外します。 10. チューブ型ボディに圧着工具を使用して圧着します。RS Pro RG174 同軸ケーブルです. RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 2.79 mm 外径 20 m 、 RS 品番 (222-8610) 222-8610 . RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm 外径 100 m 、 RS 品番 (: 665-5855) : 665-5855 . RS Pro 黒色の終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 813-3473) : 813-3473用途.電話システム .マイクロ波システム . Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着, はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし表面処理:本体 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = Acetale密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%最高使用温度 = +100℃ポリマータイプ = 共重合体アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷