接続・省配線(制御機器) :「はんだ付け」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
種類角型
種類角型
形状ストレート
動作電圧(V)AC600
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
種類角型
形状ストレート
種類角型
動作電圧(V)AC250
種類角型
動作電圧(V)AC/DC250
種類角型
コンタクト形状オス
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
色黒
形状アングル
色黒
種類角型
コンタクト形状オス
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
形状ストレート
種類角型
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
結線方法スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)AC250
仕様ドレインホール付
形状ストレート
材質/仕上錫
種類角型
定格電流(A)Max9.5
コンタクト形状メス・オス兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)AC/DC600
用途プリント基板垂直取付用
形状ストレート
種類角型
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
結線方法スルーホール-はんだ付け
形状アングル
材質/仕上94V-0/プレティン
種類角型
定格電流(A)12・19
難燃性UL94V-0
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
結線方法スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)AC600
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ
エコ商品
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 75Ω 結線方法 = 圧着 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 2GHz 表面処理:本体 = ニッケル 動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 金 TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください
長さ(mm)57
幅(mm)41
高さ(mm)16
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポート
エコ商品
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
長さ(mm)100
幅(mm)70
高さ(mm)18
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 100ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.54mm取り付け用ハードウェア = ボードロック、ラッチブロック定格電流 = 1Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 84.2mm幅 = 10.31mm深さ = 16.87mm寸法 = 84.2 x 10.31 x 16.87mm最低使用温度 = -55℃シールド付きAMPLIMITE .050シリーズコネクタのシリーズIIIはSCSI-2、SCSI-3、EIA RS-232、ISO-11569*、IPI-2、HIPPI、IEE 802.3 MIIの各規格の承認済みです。. AMPLIMITE .050シリーズIII D-Subシールド付きレセプタクルヘッダコネクタ. AMPLIMITE .050シリーズIII基板D-subレセプタクルヘッダは、コンパクトな省スペース設計で、コンタクト間隔1.27 x2.54 mmの高密度Dタイプインターフェイスを備えています。AMPLIMITE .050シリーズIII基板実装D-subコネクタは完全シールドで、EMI / RFI保護に優れています。ハウジングは耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだプロセスに対応しています。ライトアングル基板D-subサブヘッダには、基板としっかり接続しアース接続を提供する一体型基板ロック品があります。また、対応するかん合ケーブルコネクタとヘッダをロックするレール付き品やラッチブロック付き品もあります。レールは、取り外し中に左右に揺らされないようにすることにより、コンタクト保護の強化にもなっています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全シールドでEMI / RFI保護 表面実装リフローはんだ付けプロセスに対応 一体化ボードで基板やアースの接続を確実にロック レールとラッチブロックで確実なかん合接続. 用途. AMPLIMITE .050シリーズIII基板D-subコネクタは、高密度と省スペースが重要な用件とされている用途での使用に最適です。用途には家電製品、通信機器、LAN製品、軍用品、産業機器、医療機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。