商品豆知識
定格電流(A)9(最大)
種別ターミナル
形状メス形状
サイズ芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
適合ハウジング5557、51010
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
電線抱合範囲AWG(#)#22~#28
電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7
被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4
適合ハウジング5051
材質りん青銅、錫メッキ
定格電圧(V)(最大)125
定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8
被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~1.9
適合ハウジング51191
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51103
材質黄銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9
適合ハウジング5240-N、5240-N1
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#24~#30
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8
被覆外径(mm)Φ1.4MAX.
適合ハウジング51065
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51112
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51111
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
形状ターミナル/連鎖状
サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/4
適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000
被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0
被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1
適合ハウジング51035
1パック(10000個)
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。