絞り込み
ブランド
  • Entrelec
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,704)
  • 日本モレックス(molex)(2,228)
  • RS PRO(1,745)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,565)
  • フエニックス・コンタクト(1,250)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(467)
  • ワゴジャパン(465)
  • ハーティング(424)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • 東洋技研(316)
  • BULGIN(314)
  • HUBER & SUHNER(303)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • omron(オムロン)(212)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000 Entrelec

    Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000

    Entrelec
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000 Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000

    Entrelec
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000 Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000

    Entrelec
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000 Entrelec

    Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000

    Entrelec
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000 Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000

    Entrelec
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
    RoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)