絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,656)
- BULGIN(307)
- HIROSE(ヒロセ電機)(475)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- omron(オムロン)(210)
- RS PRO(1,761)
- SAMTEC(305)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,553)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(417)
- フエニックス・コンタクト(1,251)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- ワゴジャパン(463)
- 七星科学研究所(339)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- 東洋技研(318)
- ブランドをもっと見る

Lumberg Automation 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, RSC 5/7
Lumberg Automation¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷極数5
丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M
Lumberg Automation¥1,998税込¥2,1981個欠品中Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備え、ケーブル長は 0.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2955アズワン品番65-7676-14
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー
Lumberg Automation¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2644アズワン品番65-7678-34
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥119,800税込¥131,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2622アズワン品番65-7697-21
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒
Lumberg Automation¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2628アズワン品番65-7676-98
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥149,800税込¥164,7801袋(100個)7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2624アズワン品番65-7672-51
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
Lumberg Automation¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Belden ST シリーズのシングルエンドパワーコードセットは、3 ピン + PE ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2687アズワン品番65-7669-15
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー
Lumberg Automation¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2619アズワン品番65-7692-47
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11593 RSC 50/13 5
Lumberg Automation¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2941アズワン品番65-7522-06
丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04
Lumberg Automation¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2964アズワン品番65-7683-82
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント
Lumberg Automation¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2869アズワン品番65-7699-44
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入
Lumberg Automation¥35,980税込¥39,5781袋(10個)7日以内出荷食品産業用M12コネクタ。Lumbergの堅牢なM12コネクタ製品は、食品産業のセンサ-アクチュエータ用途に最適です。定格電流が4 A、定格電圧が250 Vの4極で、ステンレススチール製のカップリングナットとスズめっき黄銅コンタクトを備えています。現場取り付け可能コネクタ M12メス及びオスコネクタ、ステンレススチール製ねじ継手付き ねじ止め端子アセンブリで使用仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:銅の上に金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:168-5661アズワン品番65-7713-85
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2627アズワン品番65-7668-98
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒
Lumberg Automation¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623アズワン品番65-7694-53
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入
Lumberg Automation¥97,980税込¥107,7781袋(100個)7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2643アズワン品番65-7669-76
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
Lumberg Automation¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682アズワン品番65-7684-21
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
Lumberg Automation¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2621アズワン品番65-7698-42
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥229,800税込¥252,7801袋(100個)7日以内出荷Belden CA シリーズの丸型現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、7 ピン( 6+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質はポリアミド 66 GF です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2870アズワン品番65-7699-45
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ ソケット 黒
Lumberg Automation¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2878アズワン品番65-7674-02
丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04 1袋 10個入
Lumberg Automation¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2963アズワン品番65-7675-61
丸型コネクタ 5極
Lumberg Automation¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2974アズワン品番65-7670-76
丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M 1袋 10個入
Lumberg Automation¥41,980税込¥46,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2739アズワン品番65-7674-23
丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M
Lumberg Automation¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けメス電源レセプタクルコネクタは、4 ピンコンタクトを備えていて、ケーブル長は 1.7 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ハウジング材質: CuZn、ニッケルめっき コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2740アズワン品番65-7678-33
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント
Lumberg Automation¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 11 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2893アズワン品番65-7674-01
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ ソケット 黒
Lumberg Automation¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2851アズワン品番65-7686-74
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入
Lumberg Automation¥129,800税込¥142,7801袋(100個)7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2618アズワン品番65-7687-27
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー
Lumberg Automation¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Belden ST シリーズは、フランジ付きのストレート前面取り付けオス角型レセプタクル電源コネクタです。 5 ピン + PE コンタクトを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ac / 6 A dc です。グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:5+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2595アズワン品番65-7669-54
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ ソケット 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥199,800税込¥219,7801袋(100個)7日以内出荷Belden CA シリーズの丸形現場取り付け可能アングルメス電源コネクタは、4 ピン( 3+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質はポリアミド 66 GF です仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2850アズワン品番65-7673-36
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5
Lumberg Automation¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 13.5 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2837アズワン品番65-7677-52
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント
Lumberg Automation¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 11 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2816アズワン品番65-7672-79
丸型コネクタ 5極 1袋 10個入
Lumberg Automation¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2973アズワン品番65-7669-55
丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M 1袋 10個入
Lumberg Automation¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2954アズワン品番65-7684-56
丸型コネクタ 3極 11624 RSF 30/13 5-01
Lumberg Automation¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●極数:3●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3032アズワン品番65-7674-71
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5
Lumberg Automation¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Belden M23 フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、12 ピンコネクタを備えています。定格電圧は 120 V ac/dc です。ケーブルグランドは PG 13.5 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:RKC●コード番号:197-2771アズワン品番65-7672-77
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
Lumberg Automation¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2626アズワン品番65-7672-15
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒
Lumberg Automation¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Belden ST シリーズの角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度範囲: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2722アズワン品番65-7685-65
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー
Lumberg Automation¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●シリーズ:ST●コード番号:197-2648アズワン品番65-7674-29
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒
Lumberg Automation¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2871アズワン品番65-7699-20
電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入
Lumberg Automation¥169,800税込¥186,7801袋(100個)7日以内出荷Belden CA シリーズの丸形現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、4 ピン( 3+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2814アズワン品番65-7676-99
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント
Lumberg Automation¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 9 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。黒のボディ コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時):仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2946アズワン品番65-7685-67