絞り込み
ブランド
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
  • TRUSCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「風呂給湯器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
14,980税込16,478特価
1パック(2500個)
当日出荷から60日以内出荷
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
75,980税込83,578
1パック(500個)
60日以内出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)44幅(mm)24.1高さ(mm)17極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
CJ01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ コンタクト F端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
6,398税込7,038特価
1パック(2500個)
当日出荷から60日以内出荷
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
54,980税込60,478
1パック(500個)
60日以内出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプミネベアコネクト(旧住鉱テック)
25,980税込28,578
1パック(100個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番208-2131長さ(mm)45幅(mm)17.5高さ(mm)11.4質量(g)1152.3極数3使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプミネベアコネクト(旧住鉱テック)
189,800税込208,780
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)53幅(mm)26.5高さ(mm)11.2質量(g)4025極数2使用温度範囲(℃)-40~105
CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
14,980税込16,478
1パック(4000個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
28,980税込31,878
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)34.35高さ(mm)11.2
CE01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト F端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
13,980税込15,378
1パック(4000個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
19,980税込21,978
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
229,800税込252,780
1パック(500個)
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。極数2使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)38.5幅(mm)24.65高さ(mm)9.2
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
94,980税込104,478
1パック(1000個)
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)15.5
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
接続・省配線(制御機器)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら