BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気翌々日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
圧着式ピンプラグカナレ電気翌々日出荷
業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
圧着式5CFB用F型プラグカナレ電気翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB入数20個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,318~¥1,198~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~