3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3A形で電線がねじ止め式のインサートです。 電線接続はフェルール端子をご使用下さい。 コンタクトはインサートに内蔵しています。 アースは、ボディーアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし 材質PC サイズ3A 質量(g)14/個 使用温度範囲(℃)-40~+125 規格CE、UL・CSA 定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400 部品名称インサート 定格電流(A)10 記号ZD 表面処理銀めっき 接触抵抗(mΩ)3以下 絶縁抵抗(Ω)1010以上 電線接続方法ねじ止め式 互換性有り 色調アイボリー 使用コンタクト内蔵 コンタクト形状丸形 適合電線サイズ0.25~2.5mm2 耐電圧(kV)2.21
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 リレーコンタクトが装着できます。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
1個
749 税込824
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)