57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
99 税込109
当日出荷

定格電流(A)5 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色 絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×3.33N以下 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 材質(シェル) 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)1.5 引張強度組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)リン青銅 ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
1個ほか
特価
899 税込989
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
829 税込912
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 ケーブルなし 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
729 税込802
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


規格RoHS指令 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
1個ほか
789 税込868
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)2.5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅 材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s 材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ 耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下) ロック操作力(N・m)0.1~0.25 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具(爪))SUS 挿抜耐久(回)50以上
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅 材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリーズCJ1 応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 形状ソケット・ディップL形端子 規格RoHS指令 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき 挿抜耐久(回)200
1個
特価
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
369 税込406
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+85(結露・氷結のないこと) 定格電流(A)3(20℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V ・ 60s印加後) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm) 総合挿入力極数×3.33N以下 シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(シェル) 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
1個
458 税込504
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと) 定格電圧(V)DC32 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
1個
229 税込252
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質黄銅 極数5 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC10~30 耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブル標準ケーブル(PVC) ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15s ケーブル保持力(N/15s)100 挿抜回数50回以上 ロック操作力(N・m)0.1~0.25
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC60529) 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O) 挿抜耐久(回)200 表面処理(コンタクト)金めっき 表面処理(固定具)銅合金
1個
769 税込846
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプソケット 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC250 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s 材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ 耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下) ロック操作力(N・m)0.1~0.25 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具(爪))SUS 挿抜耐久(回)50以上
1個
789 税込868
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色 保護構造IP00 IEC規格 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●色(ケーブル):ライトブルー 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC30 定格電流(A)3 コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~70 メッキ金めっき ケーブル引出方向ストレート 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下) ケーブル種類標準ケーブル
1個
2,098 税込2,308
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品名アンプユニット 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
特価
4,678 税込5,146
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約75(本体のみ) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)2 検出方式距離設定形 接続方式コネクタ中継タイプ 光源可視半導体レーザ (660 nm) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと) 汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による) 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久) 表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1) 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)