接続・省配線(制御機器) :「t5」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)6 種類ストッパ 外形寸法(mm)56×40.2×6
1個
54 税込59
当日出荷

XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10 定格電圧(V)800 定格電流(A)32
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(5個)
9,798 税込10,778
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)12 種類セパレートプレート 外形寸法(mm)56×63×12
1個
399 税込439
当日出荷

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

omron(オムロン)XW5T-P用 ラベル
XW5T-P用ラベル。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
種類ラベル
1セット(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
1個
129 税込142
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)2.5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様●色(ケーブル):ライトブルー 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC30 定格電流(A)3 コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~70 メッキ金めっき ケーブル引出方向ストレート 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下) ケーブル種類標準ケーブル
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)






使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)









仕様M12パネル取り付け 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)4 端末仕様ディップ端子 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 取付け方法ディップ端子 保存温度範囲(℃)-25~70 アズワン品番64-3405-56 メッキ金めっき 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
1個
1,598 税込1,758
66日以内出荷

omron(オムロン)その他(産業用) XS6
仕様M12パネル取り付け 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)4 端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き) 保存温度範囲(℃)-25~70 アズワン品番64-3405-59 メッキ金めっき 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
1個
1,998 税込2,198
76日以内出荷

おすすめ人気ランキング