端子台 (75) カテゴリ: 接続・省配線(制御機器)ブランド: 東洋技研すべて解除
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 適合電線(mm2 ) (JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 4.2 取付け方法 DIN35mm 端子台 端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 取付方式 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 12.2 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 19~21
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 橙 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm) 10.2 適合電線(mm2 ) (JIS)0.75/1.5/2.5/4/10 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) (一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8 電線むき長さ(mm) 18~19
組端子台 東洋技研 15日以内出荷 から 46日以内出荷
形状 1段 色 青 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm) 10.2 適合電線(mm2 ) (JIS)0.75/1.5/2.5/4/10 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) (一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8 電線むき長さ(mm) 18~19
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 全長(mm) 端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4) 取付方式 DIN35mm 端子間ピッチ(mm) 3.5 構成 【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
東洋技研 東洋技研 12日以内出荷 から 15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 緑(アース端子) 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合電線(mm2 ) (JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
色 橙 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合電線(mm2 ) (JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 定格通電電流(A) (一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
色 青 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合電線(mm2 ) (JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 定格通電電流(A) -/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 灰 定格絶縁電圧(V) AC・DC 500 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
仕様 端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 形状 1段 端子間ピッチ(mm) 3.5 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 13日以内出荷 から 15日以内出荷
形状 1段 色 緑(アース端子) 取付方式 DIN35mm 方式 決戦:スプリングロック 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質 絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状 1段 色 橙 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格 JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線仕様-太さ(mm2 ) (JIS)1.5 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 17 結線方式 スプリングロック 使用環境条件 周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85% 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品 中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 青 取付 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300 端子間ピッチ(mm) 3.5 電線太さ(mm2 ) 【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5 定格通電電流(A) 【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 6日以内出荷 から 15日以内出荷
形状 1段 色 灰 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合電線(mm2 ) (JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) (一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 8日以内出荷 から 15日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状 1段 取付方式 C型16mmレール 結線方式 セルフアップ
組端子台 東洋技研 7日以内出荷 から 15日以内出荷
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状 2段 取付方式 DIN35mm 締付トルク(N・m) 1.2~1.8 結線方式 ネジアップ ねじサイズ M4
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
形状 2段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 600、AC・DC 600 結線方式 ネジアップ 特性 耐油 、 耐薬品
組端子台 東洋技研 15日以内出荷 から 32日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様 耐油 、 耐薬品 形状 2段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 600、AC・DC 600 端子間ピッチ(mm) 7 電線太さ(mm2 ) (JIS)0.75、1.25 締付トルク(N・m) 0.5~1.2 定格通電電流(A) 1116 結線方式 ネジアップ ねじサイズ M3
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
組端子台 東洋技研 10日以内出荷 から 15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状 2段 定格絶縁電圧(V) AC DC600 端子間ピッチ(mm) 7 端子ねじ M3×7.3L ±ナベセムス 締付トルク(N・m) 0.5~1.2 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 0.75mm2 :11/1.25mm2 :16 結線方式 ネジアップ ねじサイズ M3
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状 2段 定格絶縁電圧(V) AC DC380 端子間ピッチ(mm) 7 端子ねじ M3×9.8L ±サポートスクリュー 締付トルク(N・m) 0.5~1.2 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 0.75mm2 :11/1.25mm2 :15 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M3
組端子台 東洋技研 15日以内出荷 から 46日以内出荷
・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
形状 1段 構造 スタッド 定格絶縁電圧(V) AC/DC1000
組端子台 東洋技研 9日以内出荷 から 15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状 2段 定格絶縁電圧(V) AC DC600 端子間ピッチ(mm) 8 端子ねじ M3.5×9.8L ±サポートスクリュー 締付トルク(N・m) 0.8~1.4 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 1.25mm2 :16/2mm2 :20 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M3.5
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容 端子台 形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 13日以内出荷 から 15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容 端子台 形状 2段 カバー 下段:無し 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600 端子間ピッチ(mm) 7 適合電線(mm2 ) 0.75、1.25(JIS) 締付トルク(N・m) 0.5~1.2 定格通電電流(A) 0.75mm2 :11、1.25mm2 :15、TUV認定仕様:15 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M3 適合電線範囲 AWG(#) TUV認定仕様:20~16(撚線)
組端子台 東洋技研 13日以内出荷 から 15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容 端子台 形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 1000 結線方式 ネジアップ 特性 熱帯処理
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容 端子台 形状 1段 取付方式 DIN35mm 結線方式 ネジアップ 特性 耐油 、 耐薬品
組端子台 東洋技研 13日以内出荷 から 15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様 特殊:熱帯処理 形状 1段 取付 DIN35mm 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様 特殊:耐油 、 耐薬品 形状 1段 取付 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 600 結線方式 ネジアップ
組端子台 東洋技研 当日出荷 から 15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 800 結線方式 セルフアップ
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm) 19 締付トルク 2.5~3.7N・m 適合電線(mm2 ) (JIS)8/14/22 定格通電電流(A) 50/75/95 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M6
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他 特殊仕様:熱帯処理 取付方式 DIN35mm 結線方式 ネジアップ
接続・省配線(制御機器) の新着商品 ページ: 1/ 3
取付金具 omron(オムロン) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
支持レール omron(オムロン) 税込 ¥ 549 ~ ¥ 499 ~
本体固定具 omron(オムロン) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ