小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様絶縁型レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)4GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類コネクタ
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
種類コネクタ
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプMHV
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプHN
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック
使用温度範囲マイナス40~+85℃
耐電圧AC 1000V 1分間
接触抵抗(mΩ)3以下
定格電圧 AC V500
絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料(0.16MB)
電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)
使用周波数(GHz)12.4
表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSHV
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ
コンタクト形状メス
仕様チェーン付キャップ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理Ni
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSHV
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
形状レセプタクル
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)
コネクタタイプBNC75Ω
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
結合方式プッシュオン
コネクタタイプSMB
嵌合部形状レセプタクル
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプF型
嵌合部形状レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
取付可能厚(mm)(パネル)2.0~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
形状プリント基板用レセプタクル
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.7以下(DC~28GHz)
コネクタタイプSMA
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプN型
嵌合部形状レセプタクル
特性インピーダンス(Ω)75
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様L曲りレセプタクル
形状アングル
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-30℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)2GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
形状レセプタクル
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)
コネクタタイプSMB
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
。マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:12.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●ターミナル形状:エッジマウント●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0369-71
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状レセプタクル
結線方式(中心)圧着、(外部)締付
寸法A(mm)3.3
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV
圧着工具TA-16、TA-34
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)(最大)3.0
1個
¥659
税込¥725
12日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-55~+155℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-89
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-98
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状レセプタクル
形式(基板取付)エッジマウント
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)1.6(最大)
1個
¥629
税込¥692
12日以内出荷
形状レセプタクル
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプTNC
1パック(5個)
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプF型
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプF型
嵌合部形状レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プリント基板用レセプタクル
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプH・BNC
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
11日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-75
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC~2GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-72
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-79
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-84
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-93
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。