同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)11日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっきアズワン品番67-0368-48
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~