978件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトContact insert
HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、3 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1956 アズワン品番65-7681-75
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8189 アズワン品番65-7452-07
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:213-0035 アズワン品番65-7530-26
1個
1,098 税込1,208
欠品中

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ
エコ商品
仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。 タイプメス ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix C
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2050 アズワン品番65-7515-87
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアダプタ
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性
仕様●種類:アダプタ●コード番号:208-1915 アズワン品番65-7681-64
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ用保護カバー D7
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2128 アズワン品番65-7516-30
1個
2,298 税込2,528
欠品中

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:M20●コード番号:207-5673 アズワン品番65-7517-68
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ D15 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2177 アズワン品番65-7512-22
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5672 アズワン品番65-7520-02
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトAdapter
Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5614 アズワン品番65-7517-63
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

。Gost。Phoenix Contactフードケーブルグランド。Phoenix Contactの各種スリーブやカバーとの併用に最適なケーブルグランド製品
仕様●種類:ケーブルグランド●定格電流:10A●定格電圧:250 V●極数:30●シリーズ:VC●併用可能製品:埋込型コネクタ●行数:5●ねじサイズ:M4●コード番号:802-5723 アズワン品番65-7510-18
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact カップリングハウジングで、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:B16●コード番号:207-5633 アズワン品番65-7518-79
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:B16●コード番号:207-5756 アズワン品番65-7518-03
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ D7 の Phoenix カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2117 アズワン品番65-7512-26
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix C
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg21●コード番号:207-2059 アズワン品番65-7516-22
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ D7 の Phoenix パネル取り付けベースで、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2129 アズワン品番65-7516-35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg21●コード番号:207-2048 アズワン品番65-7512-30
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト交換部品 B10
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 B10 ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ
仕様●種類:交換部品●サイズ:B10●コード番号:207-5670 アズワン品番65-7517-83
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact サイズ B6 のスリーブハウジングには、ねじロック式が付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1905 アズワン品番65-7691-69
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8171 アズワン品番65-7451-89
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアダプタ
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●コード番号:208-1914 アズワン品番65-7680-47
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト側面ガスケット D7 1袋 10個入
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット●サイズ:D7●コード番号:207-5726 アズワン品番65-7518-12
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジングブラケット 1袋 10個入
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D15..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5711 アズワン品番65-7519-08
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRimp コンタクト CK1 6シリーズ 1袋 100個入
Phoenix Contact の個別のオスコンタクト付きターンド 1.6 端子です。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 0.75 ~ 1.00 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:Rimp コンタクト●範囲:CK●コード番号:201-6386 アズワン品番65-7768-28
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトProtective cover 側
Phoenix Contact 保護カバーは、ポリアミド材製のダブルロックラッチに使用されます。IP66 保護等級 周囲動作温度: -20 → 100 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:保護カバー●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5120 アズワン品番65-7619-10
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子 メス CK-1シリーズ 1袋 100個入
Phoenix Contact のターンド 1.6 端子は、コア径 0.75 mm 2 の個別のメスコンタクトと金めっき仕上げを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●シリーズ:CK-1●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-6385 アズワン品番65-7742-25
1袋(100個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
シングルロックラッチ付きの Phoenix Contact カップリングハウジングです。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG29●コード番号:207-5639 アズワン品番65-7517-17
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー B6シリーズ B6 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B6 保護カバーは、パネル取り付け側に使用します。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B6●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6705 アズワン品番65-7768-32
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert
Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5617 アズワン品番65-7517-24
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:D15●コード番号:207-5761 アズワン品番65-7518-43
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ D15 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2180 アズワン品番65-7515-63
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B32 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix C
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M40●コード番号:207-2196 アズワン品番65-7512-49
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアダプタ
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●コード番号:208-1912 アズワン品番65-7707-42
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー 1袋 5個入
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5741 アズワン品番65-7519-87
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアダプタ メス M20 上
Phoenix Contact のアドプタは、アルミダイキャスト素材と銀で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●サイズ:M20●ケーブルの進入角度:上●コード番号:207-5687 アズワン品番65-7521-08
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトCrimp contact 1袋 7000個入
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:208-1838 アズワン品番65-7704-63
1袋(7000個)
819,800 税込901,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B16 の Phoenix Contact スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1964 アズワン品番65-7691-95
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5662 アズワン品番65-7521-03
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング