接続・省配線(制御機器) :「PHV」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact HC-HV06 シリーズは、粉体コーティングなしのスリーブハウジング、EVO ねじ接続用のバヨネットフランジを備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、使用素材はアルミダイキャストです。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です IP 保護等級は IP66 です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO-B06●コード番号:217-6340 アズワン品番65-7504-54
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert
Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6339 アズワン品番65-7504-57
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert
。Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6338 アズワン品番65-7506-66
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷