絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,704)
- 日本モレックス(molex)(2,226)
- RS PRO(1,749)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,567)
- フエニックス・コンタクト(1,249)
- HIROSE(ヒロセ電機)(468)
- ワゴジャパン(465)
- ハーティング(423)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(365)
- 七星科学研究所(341)
- 東洋技研(316)
- BULGIN(314)
- HUBER & SUHNER(303)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- omron(オムロン)(212)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- ブランドをもっと見る

貼るヒートシンク
サンハヤト(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250色黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W