50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 電流(A)最大3.0 電圧(V)AC/DC32以下 適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上 適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC:最大150DC:最大200 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付 材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む) 適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm)2 定格電圧(V)32 定格電流(A)3 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3M(スリーエム)CC-Link
ピッチ(mm)3 定格電流(A)10 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
359 税込395
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状オス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状メス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。 トラスコ品番199-9148 材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 極数3極 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 仕上外径(mm)0.6-0.8 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL 導体径(mm)適合電線:0.6~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
1個
219 税込241
欠品中

電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。 トラスコ品番199-7831 材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 ボディ:グレー カバー:紫 極数4 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FL RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
1個
329 税込362
当日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用 極数4極 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続 トラスコ品番200-1156 材質LCP樹脂、銅合金 銀色 極数10極 使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下 定格電流(A)最大1/極 適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌日出荷

UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:10 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:815-8090 アズワン品番65-7480-94
1巻(30m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

3M(スリーエム)ワイヤーマウント
極数6 (インシュレータ)黒 ピッチ(mm)2 定格電圧(V)AC:150 DC:200 定格電流(A)1 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)ニッケル下地金メッキ 被覆外径(mm)(適用)1.2 適合電線範囲 AWG(#)5.4-7.5
1個
309 税込340
当日出荷

内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途各種サーボエンコーダ接続 適合電線仕上り外径:Φ7~9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

極数40 (インシュレータ)グレー ピッチ(mm)1.27 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)金 材質(コンタクト)銅合金
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:20 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:89 Ω●コード番号:815-8097 アズワン品番65-7478-03
1巻(30m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

3M(スリーエム)CoaXPress ケーブルアセンブリ
エコ商品
1CX シリーズ可動ケーブル。CoaXPress 2.0 対応
用途最大 12.5 Gbps/チャネルの高速データ転送 ケーブル:黒 コネクタ両端:Micro-BNC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(インシュレータ)グレー ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)AC:250 DC:300 定格電流(A)1 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46 税込51
3日以内出荷


極数4 材質(インシュレータ)PBT樹脂 (インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白 ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)32 定格電流(A)7 材質(コンタクト)鋼合金 被覆外径(mm)(適用)2.54 適合電線範囲 AWG(#)16~20
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685 アズワン品番68-4150-89
1袋(24個)
13,100 税込14,410
7日以内出荷

耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途各種サーボエンコーダ接続 材質ナイロン、銅合金 極数10極 使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下 定格電流(A)最大1/極 適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE 導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)#18~30
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:4600 シリーズ IDC コネクタ ポジション数:10 ストレインリリーフ 材質:ステンレススチール 製品群:3448 シリーズ 色:グレー 材質:ステンレススチール コンタクト数:10 アズワン品番65-1581-97
1個
519 税込571
8日以内出荷

3M(スリーエム)PCB
(インシュレータ)グレー ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)AC:250 DC:300 定格電流(A)1 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ 材質(コンタクト)銅合金 被覆外径(mm)(適用)1.27/ピッチフラットケーブル 適合電線範囲 AWG(#)28
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:PWC(20A)シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1534-61
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

仕様オーディオ ビデオ コネクタ A:DVI-I レセプタクル オーディオ ビデオ コネクタ B:DVI-I レセプタクル 製品群:- アズワン品番65-1540-05
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:レセプタクル 製品群:102 シリーズ コンタクト数:50 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ アズワン品番65-1387-81
1個
4,298 税込4,728
欠品中

仕様D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト数:26 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ アズワン品番65-1387-83
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

仕様製品群:3357 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:シルバー 材質:スチール アズワン品番65-1376-53
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

仕様製品群:3400 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー 可燃性評価:UL94V-0 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) アズワン品番65-1376-54
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング