Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50AMPHENOL5日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75AMPHENOL¥119,800税込¥131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付きこの75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50AMPHENOL7日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウ
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4576アズワン品番65-7710-73
Socapex 丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きで
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4578アズワン品番65-7710-75
丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 0 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Max:+125℃●コード番号:186-4572アズワン品番65-7710-72
丸型コネクタ 4極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-04EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 4
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:4P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4605アズワン品番65-7713-56
丸型コネクタ 3極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4602アズワン品番65-7711-11
丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-14EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー 14 本のはんだコンタクトピン
仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4615アズワン品番65-7710-70
丸型コネクタ 10極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-10EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 1メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー コンタクトピン(はんだ端子) x 10
仕様●極数:10●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:10P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4595アズワン品番65-7711-18
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:14.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4607アズワン品番65-7711-88
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 1メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:9.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4587アズワン品番65-7710-89
丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル、六角ナット付きハウジングサイズ: 1メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4583アズワン品番65-7711-82
丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4609アズワン品番65-7711-80
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8565アズワン品番65-7611-93
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8563アズワン品番65-7615-76
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8566アズワン品番65-7611-96
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8564アズワン品番65-7658-69
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8569アズワン品番65-7653-81
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8568アズワン品番65-7597-08
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8574アズワン品番65-7611-20
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582アズワン品番65-7615-78
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8575アズワン品番65-7600-37
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8583アズワン品番65-7608-64
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8587アズワン品番65-7598-96
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8588アズワン品番65-7599-66
ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:ニッケル●コード番号:226-8599アズワン品番65-7613-96
ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8600アズワン品番65-7597-41
ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。黒色亜鉛ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●コード番号:226-8601アズワン品番65-7617-58
モジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8870アズワン品番65-7601-03
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8576アズワン品番65-7619-31
モジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8867アズワン品番65-7612-91
丸型コネクタAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577アズワン品番65-7619-32
モジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861アズワン品番65-7654-64
モジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8864アズワン品番65-7605-64
モジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8872アズワン品番65-7614-21
モジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8868アズワン品番65-7613-60
モジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8863アズワン品番65-7661-49
モジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8865アズワン品番65-7606-64
モジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8857アズワン品番65-7650-35
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,318~¥1,198~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~