15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:26●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4624 アズワン品番65-7549-90
1個
30,980 税込34,078
欠品中

小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1653 アズワン品番65-7774-95
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657 アズワン品番65-7775-06
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトは 16 サイズです。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:16mm●コード番号:224-5689 アズワン品番65-7642-08
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014 アズワン品番65-7624-50
1個
3,500 税込3,850
欠品中

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8602 アズワン品番65-7540-95
1個
4,698 税込5,168
欠品中

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601 アズワン品番65-7585-13
1箱(10個)
38,980 税込42,878
欠品中

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2013 アズワン品番65-7656-91
1袋(10個)
37,980 税込41,778
欠品中

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:16●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4627 アズワン品番65-7548-52
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:16●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4625 アズワン品番65-7549-91
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:16●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4626 アズワン品番65-7549-47
1個
33,980 税込37,378
欠品中

仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:16mm●コード番号:224-5688 アズワン品番65-7635-98
1袋(200個)
52,980 税込58,278
欠品中

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだピン●シリーズ:T3260●コード番号:229-2051 アズワン品番65-7648-52
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060 アズワン品番65-7650-79
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058 アズワン品番65-7630-88
1袋(50個)
149,800 税込164,780
欠品中

おすすめ人気ランキング