絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ダイヤトレンド(53)
  • RS PRO(29)
  • ハーティング(28)
  • フエニックス・コンタクト(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • MH CONNECTORS(18)
  • JAE(日本航空電子工業)(15)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(8)
  • ITT CANNON(6)
  • ASSMANN WSW(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • 3M(3)
  • ノーブランド(3)
  • 共立電子産業(2)
  • ERNI(2)
  • NORCOMP(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「d-sub 37」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 37極AMPHENOL
659税込725
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極AMPHENOL
499税込549
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, メス, 37極AMPHENOL
559税込615
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極AMPHENOL
729税込802
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF AMPHENOLAmphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLFAMPHENOL
28,980税込31,878
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol FCI 70521CLF D-subコネクタダストキャップ 37極 AMPHENOLAmphenol FCI 70521CLF D-subコネクタダストキャップ 37極AMPHENOL
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 37RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOLフィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol, メスAMPHENOL
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 863093C シリーズ アングル, ストレート 37 極 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 863093C シリーズ アングル, ストレート 37 極AMPHENOL
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル, ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = 金属処理済みシリーズ = 863093CRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 86553116TLF D-subコネクタダストキャップ 37極 AMPHENOLAmphenol FCI 86553116TLF D-subコネクタダストキャップ 37極AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極AMPHENOL
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 37極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 37極 オス パネルマウントAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3494アズワン品番65-7519-78
D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, メスAMPHENOL
579税込637
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 37 極 C, シルバー, 8655MH3711LF AMPHENOLAmphenol FCI D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 37 極 C, シルバー, 8655MH3711LFAMPHENOL
84,980税込93,478
1袋(50個)
7日以内出荷
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー極数37シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒AMPHENOL
429税込472
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 37 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 37 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズ AMPHENOLAmphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDMRoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)