負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。
POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)7.62
材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ
定格入力電圧(V)DC24
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)
締付トルク(N・m)1.2
使用周囲湿度35~85%RH
動作時間(ms)10以下
コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)
復帰時間(ms)10以下
端子数34P
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
タイプレセプタクル(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)5.0
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1700、1分間
適合電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10(以下)
適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数50
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
タイププラグ(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)5.0
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1700、1分間
適合電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10(以下)
適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22
挿抜回数50
センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプ、シリーズ化。IP67をクリアし、大幅に低背化した堅牢な集配線中継ボックス。センサI/Oコネクタ(M12)方式の光電センサ、近接センサ、リミットスイッチに対応。さらに、定格電流をアップし、グランド端子を追加、バルブ、ソレノイドなどにも対応。電源表示LED、動作表示LEDつき。取りつけ寸法はポート数に関係なく同一なため、増設時の取り替えが簡単
スリムリレー16個搭載可能。
プッシュインPlus端子台タイプ。
PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)150以下
使用周囲湿度35~85%RH
耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs
耐振動(誤動作)100m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
点数16点
復帰時間(s)40以下
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。