絞り込み
コネクタタイプ
  • SMA
  • 3.5mm(1)
  • BNC(1)
  • その他(1)
種類
  • その他(3)
  • アッテネータ(1)
  • キャップ(2)
  • コネクタ(42)
  • ターミネータ(1)
嵌合部形状
  • ジャック(13)
  • プラグ(8)
  • プラグ・プラグ(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(8)
  • 75(2)
結線方式
  • その他(3)
  • はんだ(33)
  • 圧着(32)
  • 締付(2)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(32)
  • ユウエツ精機(5)
  • AMPHENOL(2)
  • 日本エレパーツ(35)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・ユウエツ精機・AMPHENOL・日本エレパーツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(35)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(54)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「SMA」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • sma
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
849税込934
1個
当日出荷
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA防水キャップ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ日本エレパーツ
209税込230
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA防水キャップグリーン購入法適合関連資料(0.46MB)
SMA型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
SMA形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクター ポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,598税込6,158
1セット(100個)
当日出荷
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプSMA材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
699税込769
1個
当日出荷
種類キャップコネクタタイプSMA表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.25表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2使用周波数(GHz)DC~18
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ(1件のレビュー)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 ポジショナー トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ポジショナートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ポジショナー種類治具RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMAコネクタ ユウエツ精機SMAコネクタユウエツ精機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)コンタクトは、金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなし
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
889税込978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター日本エレパーツ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケルコネクタタイプSMA型 同軸アダプターRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上関連資料(0.67MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水日本エレパーツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上表面処理種類同軸コネクタグリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水関連資料(0.76MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック日本エレパーツ
709税込780
1個
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ日本エレパーツ
569税込626
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形日本エレパーツ
629税込692
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田/圧着グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
659税込725
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ日本エレパーツ
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.7以下(DC~28GHz)コネクタタイプSMA
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(60mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(300mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
689税込758
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブルプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
839税込923
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグRoHS指令(10物質対応)対応
SMAコネクタ ユウエツ精機SMAコネクタユウエツ精機
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
SMAアダプタ(ユウエツ精機)コンタクトは金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18ボディ向きストレートバルクヘッドなし
SMAコネクタ ユウエツ精機SMAコネクタユウエツ精機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)コンタクトは金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18オス・メスメスバルクヘッドなし
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
839税込923
1個ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック日本エレパーツ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャックグリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック日本エレパーツ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理種類同軸コネクタグリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャックRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(GHz)DC~6以上関連資料(0.85MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角日本エレパーツ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角グリーン購入法適合結線方法半田/圧着使用周波数(GHz)DC~6以上
SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツSMA75Ωシリーズ日本エレパーツ
5,498税込6,048
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75グリーン購入法適合
sma プラグ特集
おすすめ人気ランキング
接続・省配線(制御機器)