2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)30~24 耐電圧(V)AC800/1分間
1セット(100個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 定格電流(A)2 定格電圧(V)100 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧(V)AC800/1分間 適合電線範囲 AWG(#)30~24
1セット(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)