3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 5mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,610 税込3,971
当日出荷

仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,210 税込3,531
当日出荷

仕様バックの材質 = EPDM幅 = 20mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,998 税込4,398
当日出荷