コネクタ専用工具 :「ふた」の検索結果
関連キーワード
仕様材質 = プラスチック寸法 = 387 x 130 x 340mmカラー = 黒、黄重量 = 1kgRSドリルケース(整理ケース付). 業務用の2イン1ドリルケースと整理ケースは、耐久性に優れたポリプロピレン製で、難燃性フォーム、自消性粘着フォームによる保護機能を備えています。 この製品と大量収納可能なリッドオーガナイザとを組み合わせると、ほとんどの修理作業や雑務に対応することができます。. 11個のトレイで整理可能 軽量 ふたが透明なため、簡単に選択可能 移動防止バーにより、小型部品を確実に固定 強力なクラスプ
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌々日出荷
仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 25材質 = HSSBS949 / ISO529に準拠したタップ BS1127に準拠したダイス. RS HSSタップ及びダイスセット. きれいな切削が可能で、バール及び穴のねじも修復できる高品質なタップ及びダイスのセットです。 一般的な保守作業室及び車載用途での使用に適しています。. 金属をきれいに切削可能なHSS構造 収納部品を確実に固定するブロー成形切り抜きを備え、保護フォームのふたを取り付けた見栄えのよい頑丈な木製ケースが付属 目的の部品又は紛失した部品のすばやい発見に最適 安全な金属製クラスプにより、セキュリティ及び運搬の安全性を保証
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。