コネクタ専用工具 :「キー ケース」の検索結果
関連キーワード
ドレインプラグキーセット. すべての一般的な車両のエンジン、ギアボックス、及びバックアクスルから簡単にドレインプラグを取り外せるドレインプラグキーセット。 このセットは、7個の六角レンチ(3/8インチ、8 mm、9 mm、10 mm、12 mm、14 mm、及び17 mm)と、4個のスクエアドライブキー(8 mm、3/8インチ、11 mm、及び13 mm)と、1個のTバーで構成されます。 ブロー成形ポリプロピレン製ケース入りです。
仕様セットタイプ = 機械仕様セット内容 = 六角レンチ個数 = 11ストレージタイプ = 箱
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RS Proメンテナンス工具13点キット. RS Proメンテナンス工具13点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用の工具ロールケースに収められています。. 内容. ボールペインハンマー: 16オンス. 6-in-1ビットドライバセット. 単極電圧テスター. 傾斜ニッパー: 160 mm. コンビネーションプライヤ: 200 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC): 250 mm. ウォータポンププライヤ(ボックスジョイント / PVC): 250 mm. 工具ロール
仕様セットタイプ = 保守セット内容 = ビット, ハンマー, プライヤ, ドライバ, 電圧テスター, レンチ個数 = 13ストレージタイプ = ロール
1セット
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro電工用工具32点キット. RS Pro電工用工具32点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用のキャリングケースに収められています。. 特長と利点. 調節式ワイヤストリッパ(0.25 → 0.8 mm). スナップオフブレードナイフ. 6-in-1ビットドライバセット. オフセットマイナスドライバ - 4.0 mm. 先尖ピンセット(ストレート). 精密トリマセット. 電工用ショートニードルノーズプライヤ. 電工用傾斜ニッパー(フラッシュカット). ファイバグラスペンシル. ジュエリードライバ(ブレード x 4). 電工用マイナスドライバ - 3 x 100 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC) - 150 mm. 絶縁ミラー. 工具袋
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ビット, ニッパー, ナイフ, プライヤ, 精密ドライバ, ドライバ, ピンセット, レンチ個数 = 32ストレージタイプ = ポーチ
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様個数 = 8形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 1.5、2、2.5、3、4、5、6、7 mm材質 = クロムニッケル合金鋼仕上げ = ニッケルめっき六角キーセット. 8650クロムニッケル合金スチール製で、特別な熱処理が施されているため、12.9グレードの留め具を曲がったりねじ切れしたりしないようにしっかりと締めることが可能 ANSI B18.3規格に準拠 収納ケース付き
1セット
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。