コネクタ専用工具 :「ネジケース」の検索結果
関連キーワード
仕様個数 = 8形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 1.5、2、2.5、3、4、5、6、7 mm材質 = クロムニッケル合金鋼仕上げ = ニッケルめっき六角キーセット. 8650クロムニッケル合金スチール製で、特別な熱処理が施されているため、12.9グレードの留め具を曲がったりねじ切れしたりしないようにしっかりと締めることが可能 ANSI B18.3規格に準拠 収納ケース付き
1セット
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
仕様セットタイプ = ハンドタップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 22材質 = HSSスチールタップセット. 業務用の充実したメートル系スチールタップセットには、底部、プラグ又は第2タップ、切断や穴あけ用の先細りタップが含まれています。金属製キャリング缶ケースに収納することで、安全かつ確実な輸送と保管を実現します。. 木材や金属でのねじ山の切断用 HSS構造を用意し、金属製タップや耐久性が必要になる用途に最適
1セット
¥36,070
税込¥39,677
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 53 mm材質 = HSSシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
1セット
¥5,288
税込¥5,817
翌々日出荷
仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
1セット
¥4,630
税込¥5,093
7日以内出荷
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32材質 = 炭素鋼炭素鋼メトリックタップ / ダイセット. DIN規格に準拠した高品質タップ / ダイセットは、ねじ山修復作業や汎用エンジニアリング用途向けです。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ タップレンチ ダイストック スクリュードライバ プラスチックケース
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
仕様セットタイプ = ハンドタップ最大タップサイズ = M2.6最小タップサイズ = M1個数 = 22材質 = HSSHSSマイクロタップセット. カメラ、コピー機、電子機器などで一般に使用される細密なねじ山の修理や製作に適した高品質のタップ. 高速度鋼構造 テーパーセカンド / リードタップ、許容差6H 木製の収納ケース入り
1セット
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。